21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557

21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557
21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557
21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557
21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557
21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557
21020000GL802(名入れ) TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲) 12179557

TPボックス(取手有)軽量タイプ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
容量(L)102
内容量1セット(10個)注文コード12179557品番21020000GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99,418
販売価格(税別)
90,380
2以上購入で86,180/税込94,798
3以上購入で82,780/税込91,058
5以上購入で78,660/税込86,526
7以上購入で78,180/税込85,998
10以上購入で76,820/税込84,502

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。
TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
名入れ専用商品です。

容量(L)102耐荷重(kg)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×288有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)794×459×266ライトグレー名入れあり種別SK-TP483L-GLL材質PP質量(kg)2.46内寸(mm)803×468×276フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×503×288圧縮荷重(kN[kgf])19.19(1958)適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・幅(mm)838外寸法・高さ(mm)288有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)794×459×266外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティングサービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37123737
2022-08-08
用途: 倉庫の整理・収納
ダイハツ広島販売株式会社

本体は軽いのですが、強度もあり、取手の位置も丁度良いので、とても重宝しています。

対象商品 : 37123737
2021-03-15
用途: 破棄前のダンボール一時保管用に
サービス業

時折購入する製品の梱包材として貯まるばかりのダンボールの一時保管場所に困っていたが、この製品は大きさも耐久性も適したものであった。

対象商品 : 37123694
2018-04-10
用途: めっき作業時に使用
株式会社華陽テクノ・プラザ製造業

作業するのに丁度良いサイズで非常に役にたっています。

対象商品 : 37123737
2017-03-09
用途: 仕訳作業

軽くて丈夫。しかも取手が付いていて運びやすい。軽いから仕方ないのですが、底面に凹凸がありちょっと残念。その部分の写真があれば良かったと思います。

対象商品 : 37123694
2017-06-10
用途: お茶を入れる

値段の割に良いです。取手が開いてない物が欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37123694
2016-05-29
用途: 台車にのせて、運搬に。
飲食業

しっかりした作りだけど、軽くて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする