CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089

CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089
CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089
CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089
CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089
CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089
CA-104 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン 12180089

靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3g×5本)
内容量1箱(3g×5本)注文コード12180089品番CA-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。
ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。
剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。
貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。)
接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。
水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。
専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。

用途
靴底はがれの応急補修に。
革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。
使用方法
1水分を拭き取り研磨します。
靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。
2少量塗布し貼り合わせます。
接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。
3約1分間押さえます。
接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。
24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。
4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。
付属品ヤスリ主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
注意
※濡れた状態で接着作業を行う場合、充分接着しません。接着面の水分は予め拭き取ってください。
※接着面から液がはみ出たり、密封された箇所に使用すると数編が白化する場合があります。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※布・革に接着すると発熱するので、手袋やズボンなどにたらさないよう注意する。
※手袋を使用する場合は布・皮革でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※容器を解体しない(液もれ危険)。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 靴底
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

対象商品 : 41752543
2025-01-22
用途: 靴底の剥がれ

商品は至って少量なので、修理箇所全体となると少し量が足りなかった。
箇所が少ないケースでは、とても良いと思います。

対象商品 : 41752543
2022-09-23
用途: ソール剥離の修理
製造業

セメダインは信頼できるメーカーさんなので強度は申し分ないです。塗布した後はクランプとかを使って強く圧着したほうがいいと思います。私は48時間くらい固定しておきました。ただ、量が少ないです。1足の両踵分でギリギリでした。応急用で鞄に入れておく商品なのでしょう。しっかり修理するなら同じセメダインさんのスーパーX2の方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41752543
2020-07-28
用途: 靴の修理
教育・研究機関

とてもいいです。また購入して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする