SKT-13 からだクリーン13点セット 香彩堂 12180624

SKT-13 からだクリーン13点セット 香彩堂 12180624
SKT-13 からだクリーン13点セット 香彩堂 12180624

からだクリーン13点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12180624品番SKT-13
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

抗菌対策にこだわり、清潔の基本を抑えた13点セット。
密になりがちな避難生活、感染対策は必須です。
介護が必要な方・乳幼児のオムツなどは抗菌・消臭袋(小)にいれ、必要であれば抗菌・凝固剤を振りかけ縛り、抗菌・消臭袋(大)に入れる。避難生活を快適に過ごすためにも感染対策にこだわりました。
化粧品扱いのウエットティッシュを採用「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」はノンアルコールであぶら汚れ・消臭・保湿・メイク落とし・感染予防など、全身がくまなく拭けます。
防災備蓄用品としては国内No.1の納入実績(官公庁・自治体・学校・民間企業等)を誇っています。
肌にやさしく清潔を保ちます。エピスタプロプル・やさしいウエットティッシュ・Type-C(特許取得済)・乾燥しにくく、耐寒耐熱に対応管理・保管のしやすいA4サイズデスク回りなどにも置けるコンパクトなブックタイプのパッケージ。A4 サイズなので管理・保管がしやすいのが特徴です。
送料全国一律198円のクリックポストが使えます!送料が全国一律198 円のクリックポストが使えるサイズ。
クリックポストは送料が安いだけではなく、ネットで運賃決済ができたりポストに投函できたりと便利なサービスです。
ノベルティグッズとして、またはご友人・離れて暮らすご両親等への安心・安全の贈り物に最適です。

セット内容トイレ用抗菌/凝固剤7g×3、圧縮タオル×1、個包装マスク×3、歯ブラシ(チューブ付)×1、ポケットティッシュ10W×1、抗菌/消臭汚物袋(小)×10、綿棒×10本、抗菌/消臭スプレー30cc×1、目隠し/保温用レスキューシート×1、抗菌/消臭汚物収納袋(大)×1、ポリ手袋Lサイズ×3、体も拭けるエピスタプロプルやさしいウェットティッシュ大判シート25枚入×1、巾着袋×1質量(g)約620人数1人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする