曜日別特売

バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12184019品番BARLIGHT3A-F
参考基準価格(税別)¥118,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。

仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする