TTMB 精密自動タッピングマシン タック技研工業 12184850

TTMB 精密自動タッピングマシン タック技研工業 12184850
TTMB 精密自動タッピングマシン タック技研工業 12184850

精密自動タッピングマシン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12184850品番TTMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。

用途
タッピング専用
ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする