曜日別特売
TO-204PW 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ) 12186040

TO-204PW 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ) 12186040
TO-204PW 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ) 12186040

帯状コーナーゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12186040品番TO-204PW
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。

材質塩化ビニール形状帯状コーナー幅(mm)33長さ(m)40耐熱温度(℃)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする