曜日別特売
0975222 ニューポリ規格袋0.04 福助工業 12186329

ニューポリ規格袋0.04

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)130
高さ(mm)250
サイズ(号)8
内容量1袋(1袋×100枚)注文コード12186329品番0975222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE幅(mm)130厚さ(mm)0.04透明度高さ(mm)250種類平袋入数(枚)100サイズ(号)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする