曜日別特売
0975443 ニューポリ規格袋0.06 福助工業 12186627

ニューポリ規格袋0.06

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)340
高さ(mm)480
サイズ(号)16
内容量1袋(1袋×50枚)注文コード12186627品番0975443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE幅(mm)340厚さ(mm)0.06透明高さ(mm)480種類平袋入数(枚)50サイズ(号)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする