福助工業
ニューポリ規格袋0.06
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
400
120
130
150
180
200
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
550
230
250
270
300
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
19
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1袋×50枚)
注文コード
12186661
品番
0975478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.06
色
透明
高さ(mm)
550
種類
平袋
入数(枚)
50
サイズ(号)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応