0124230 紙手提げ袋 ラッピーバッグ(ギフト用) 福助工業 12187178

紙手提げ袋 ラッピーバッグ(ギフト用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(8袋×50枚)注文コード12187178品番0124230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

和洋菓子ギフトの定番サイズの菓子箱が丁度入るサイズを選定しました。
持ち手付で、持ち帰り用袋に便利です。
カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)

用途
和洋菓子ギフト用袋
材質原紙:片艶晒幅(mm)280高さ(mm)350紙厚(g/m2)80木の葉マチ(mm)80ひもタイプ平紐(草)
関連資料:(2.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする