FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158

 

FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158
FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158
FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158
FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158
FM000414-013 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 12191158

プライムダリアピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アンティークベージュ
内容量1本注文コード12191158品番FM000414-013
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。アンティークベージュ分類ダリア材質ポリエステル寸法(cm)花径:9×L21
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする