東京堂
PFバルーン用スティック小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5セット)
注文コード
12192725
品番
GI000240
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイト
材質
プラスチック
寸法(Φ×高さH)(cm)
カップ部分:3.3×3、スティック部分:0.5×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。