A4109 ポゼ キッチンペーパーホルダー アスベル 12196855

ポゼ キッチンペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード12196855品番A4109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

マグネットで簡単に取り付けられるキッチンペーパーホルダー。冷蔵庫の側面など、マグネットがつく場所ににピタッと取り付けられます。
穴を開けずに取り付けができるので賃貸でも安心。
【◯取り付けられるところ】磁石の付く平らな面

質量(g)185材質本体・アーム/ABS樹脂 マグネット/フェライト磁石スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×2.1×8.7ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする