スケーター
抗菌 食洗機対応 ふわっと2段弁当箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12197415
品番
PFLW9AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中身を潰さず盛り付けられる、ドーム型のフタの弁当箱。850mlの大容量。
抗菌加工。食洗機OK。フタを外して電子レンジOK。
4点のロック構造。仕切り付き。入れ子式で1段に収納可。
材質
フタ/AS樹脂 本体・中フタ/ポリプロピレン 止具・仕切/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
段数
2段
容量(mL)
850(上段330、下段520)
色
ブルックリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.7×9.8