THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ホワイトグレー
シェルピンク
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12198569
品番
JOR-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。
色
ダークネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×15.5
材質
内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム
口径(Φcm)
3.8
容量(L)
0.25
質量(g)
145
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 009