色ピンク最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)主な機能アクアセラミック・本体スライド着脱保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110タイプ貯湯排水芯(mm)120、200~550リモコン温風乾燥・脱臭付タイプ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)390規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク省エネ基準達成率(%)111電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本質量(kg)約3.8給水方式水道直結式電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)最高圧力(MPa)0.75(静止時)方式給湯:貯湯式(0.67L)排水方式床排水使用温度範囲(℃)0~40仕様大型共用便座