省エネ基準達成率(%)111質量(kg)約3.5排水方式床排水給水方式水道直結式リモコン基本タイプ最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)保証期間2年定格消費電力(W)350規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク主な機能アクアセラミック・本体スライド着脱使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110色オフホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550タイプ貯湯最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本方式給湯:貯湯式(0.67L)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)仕様大型共用便座