質量(kg)約3.4最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40リモコン基本タイプ色ピュアホワイト省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)主な機能アクアセラミック・ノズルそうじ・本体スライド着脱保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座