曜日別特売
RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188

RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188
RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188
RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188
RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188
RG10H+BC+Z380HN/BN8 シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12200188

シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットオフホワイト注文コード12200188品番RG10H+BC+Z380HN/BN8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)約3.4最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40リモコン基本タイプオフホワイト省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)主な機能ノズルそうじ・本体スライド着脱保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする