規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク最高圧力(MPa)0.75(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40タイプ貯湯排水方式床排水保証期間2年質量(kg)約3.8最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)方式給湯:貯湯式(0.67L)給水方式水道直結式排水芯(mm)120、200~550定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リモコン温風乾燥・脱臭付タイプ主な機能本体スライド着脱電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)390色ピンク仕様大型共用便座