曜日別特売
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757

RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757
RAA20H+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12200757

シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットピュアホワイト主な機能アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭注文コード12200757品番RAA20H+YBC+Z350HN/BW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)1300主な機能アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)105リモコン脱臭付タイプ質量(kg)約3.6年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550最高圧力(MPa)0.75(静止時)保証期間2年給水方式水道直結式タイプ連続出湯規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク使用温度範囲(℃)0~40電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)方式給湯:瞬間式排水方式床排水仕様大型共用便座
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする