電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)1300主な機能アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)105リモコン脱臭付タイプ質量(kg)約3.6年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)色ピンク定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550最高圧力(MPa)0.75(静止時)保証期間2年給水方式水道直結式タイプ連続出湯規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク使用温度範囲(℃)0~40電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)方式給湯:瞬間式排水方式床排水仕様大型共用便座