PD3015 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付 ヨシカワ 12202489

 

PD3015 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付 ヨシカワ 12202489
PD3015 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付 ヨシカワ 12202489

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12202489品番PD3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。
容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。(特許申請中)
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。

容量(mL)600グレー質量(g)284寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×60材質18-8ステンレス、シリコーンゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12202489PD301503441518PD3029PD3015 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き アイカタ 03441518アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付きアイカタ1個(600mL)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする