Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック測長ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
測定範囲(mm)
800
100
150
200
300
450
600
800
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12202745
品番
SD-80F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
形状
横形・多機能タイプ・倍読み機能付
測定範囲(mm)
800
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.06
繰返し精度(mm)
0.01(1倍表示時)
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
572-486-10