曜日別特売

レチクル/FS 十字線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12204215品番516848
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

接眼レンズ(中間像位置)に挿入し、簡易的に寸法測定が可能・・・No.378-866・378-857・378-858で対応

仕様90°実線厚さ(mm)1外径(Φmm)25線幅(mm)レチクル:0.01RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516848
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする