曜日別特売
17741 小型卓上飛沫防止パーテーション アクリル板 カンテック 12205779

小型卓上飛沫防止パーテーション アクリル板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:400×400、スタンド:170×100
アクリル板:400×400、スタンド:170×100
アクリル板:400×500、スタンド:170×100
アクリル板:500×400、スタンド:170×100
アクリル板:500×500、スタンド:170×100
間口(mm)400
内容量1台注文コード12205779品番17741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アクリル板3mmの飛沫感染防止パーテーションです。スタンド2本付きです。

クリア間口(mm)400寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:400×400、スタンド:170×100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする