LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226

※使用例

LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226
LGB-F40CM イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー 12206226

イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)約0.08
内容量1個注文コード12206226品番LGB-F40CM
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。

用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
寸法(cm)球間:約5質量(kg)約0.08全長(m)約3.8使用環境屋外・屋内コード:クリア連続点灯時間(時間)約80電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)長さ(m)LED部:約3.8材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂LED使用数(個)40球タイマー6時間OFFタイマー付き付属品リモコン
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※複数連結不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする