タカショー
イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(kg)
約0.09
約0.08
約0.09
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12206235
品番
LGT-F80CM
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
寸法(cm)
球間:約5
質量(kg)
約0.09
全長(m)
約5.8
使用環境
屋外・屋内
色
コード:クリア
連続点灯時間(時間)
約72
電池
乾電池(別売)単3形 1.5V×3本
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
長さ(m)
LED部:約5.8
材質
塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
LED使用数(個)
80球
タイマー
6時間OFFタイマー付き
付属品
リモコン
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※複数連結不可。