曜日別特売
PN-0444 紙Net封筒 A5タイプ 3枚入 スズキ紙工 12206610

PN-0444 紙Net封筒 A5タイプ 3枚入 スズキ紙工 12206610
PN-0444 紙Net封筒 A5タイプ 3枚入 スズキ紙工 12206610
PN-0444 紙Net封筒 A5タイプ 3枚入 スズキ紙工 12206610
PN-0444 紙Net封筒 A5タイプ 3枚入 スズキ紙工 12206610

紙Net封筒 A5タイプ 3枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード12206610品番PN-0444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

環境に優しい、紙だけで作られたクッション封筒。全て紙製、脱プラで海洋保護。クッション性も安心。書籍・CDなどの発送に。ネコポス・ ゆうパケット・クリックポスにも対応。

用途紙Net封筒(クッション封筒)A5タイプブラウンサイズA5郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする