殴打テスト
エーインサイト
セキュリティー 防犯フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.1016
0.0508
0.1016
全2種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
12206717
品番
02-EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。
材質
PET
厚さ(mm)
0.1016
質量(kg)
0.85
長さ(m)
5
幅(cm)
70
ロール直径(mm)
75
厚さ(mil)
4
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった