インターベース
防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
12206726
品番
IB-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
家・事務所・店舗などの防犯対策。扉や窓の開放時に大音量90dbで警報が鳴ります。
各種スライド式窓、玄関・勝手口などのドアに取付可能。電池式で複雑な配線不要。簡単に設置可能です。
付属品
両面テープ×2
材質
PS、磁石、POM
質量(g)
約27(1セットあたり)
電源
単4乾電池×2(別売)
連続使用時間(時間)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.1×2.1×9.3
音量(dB)
90