原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、かやく(味付油揚げ、オニオン揚玉、かまぼこ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、ねぎ、こんぶエキス、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香料、レシチン、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・そば・卵・乳成分・さば・大豆・やまいも・ゼラチンを含む)入数(個)12アレルギー小麦、そば、卵、乳成分、さば、大豆、やまいも、ゼラチン栄養成分1食(88g)当たり:エネルギー 386kcal、たん白質 13.6g、脂質 16.9g、炭水化物 44.9g、食塩相当量 5.3g、めん・かやく 2.0g、スープ 3.3g、ビタミンB1 0.39mg、ビタミンB2 0.45mg、カルシウム 158mg