※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12207548
品番
VM430-N01-30R-X219A
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続口径
NPT1/8
ポート数
3
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
使用圧力
-100kPa~1.0MPa
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタ赤色
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦