曜日別特売
ISK-RGG2HRF ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機) 12207609

ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード12207609品番ISK-RGG2HRF
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。
狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応
高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き
従来モデルよりもクリアな視界

用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
注意
※ISK-RGG2HRF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする