曜日別特売
ISK-RGTP2S 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 12207627

自動遮光面ラピッドグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12207627品番ISK-RGTP2S
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。
通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!

用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
注意
※ISK-RGTP2S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする