曜日別特売
HS-TP32SW22 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機 12207837

HS-TP32SW22 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機 12207837
HS-TP32SW22 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機 12207837

集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207837品番HS-TP32SW22
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

節電に最適な集中スイッチ搭載
シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
絶縁カバー付き180°回転プラグ
丈夫な二重被ふくコード

仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
注意
※必ず合計1501ワット以下でお使い下さい。
※エアコンや食器洗浄機等の機器によってはタップの使用を禁止している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする