曜日別特売
Φ3.0 片ストップワイヤー 4m ワイヤー手すり・TGR用Φ3片ストップワイヤー テンショングリッパー 12208169

Φ3.0 片ストップワイヤー 4m ワイヤー手すり・TGR用Φ3片ストップワイヤー テンショングリッパー 12208169
Φ3.0 片ストップワイヤー 4m ワイヤー手すり・TGR用Φ3片ストップワイヤー テンショングリッパー 12208169

ワイヤー手すり・TGR用Φ3片ストップワイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)4000
内容量1本注文コード12208169品番Φ3.0 片ストップワイヤー 4m
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。

用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。材質ステンレス長さ(mm)4000ワイヤー径(Φmm)3
注意
※ワイヤー・端子共にステンレス製です。端子は機械圧着 により十分な引き抜き強度を有しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする