YM-VX-15 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ) 12208195

 

YM-VX-15 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ) 12208195
YM-VX-15 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ) 12208195

補償導線(K熱電対用)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(500m)
内容量1巻(500m)注文コード12208195品番YM-VX-15
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。

用途補償導線青(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対K熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4長さ(m)500アプリケーション一般(90℃まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82696523
2024-06-25
用途: 新規設備機器の制御盤内で使用
建設業・工事業

商品については予想通り、納期及び金額が良かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする