YM-DN65TT 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ) 12208308

 

YM-DN65TT 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ) 12208308
YM-DN65TT 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ) 12208308

被覆熱電対(N熱電対)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード12208308品番YM-DN65TT
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。

用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5種別被覆熱電対うすい赤(被覆)熱電対N熱電対対数(P)1構成心線:0.06単線被覆材フッ素樹脂(FEP)
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする