曜日別特売
ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016

ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016
ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016
ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016
ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016
ASH-380BKF アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス 12210016

アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)
質量(kg)10.2(フック1個:300g)
内容量1セット(2台)注文コード12210016品番ASH-380BKF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。
1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。
底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。

材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300質量(kg)10.2(フック1個:300g)全長(m)3.8/(フック取付時+cm)13最大使用荷重(kg)100収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1070×470×85ステップ数13段
注意
※★着脱可能フック付
※★専用収納袋付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする