曜日別特売
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986
LRS-BH40C(IV) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210986

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード12210986品番LRS-BH40C(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,446
販売価格(税別)
3,133

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ハロゲンランプ付属

適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ハロゲンランプ 40W(50W形)(付属)口金E11消費電力(W)40(50W形)質量(g)約105(電球除く)アイボリーアズワン品番65-1862-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする