種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2色真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)50.4全高(mm)522~1930ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)720光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)54演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3870調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~10