曜日別特売
OC006487NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212115

OC006487NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212115
OC006487NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212115

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12212115品番OC006487NR
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります

種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)43.2全高(mm)522~1930ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)720光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)69調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4060適用畳数~10調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする