曜日別特売
OC079264LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212359

OC079264LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212359
OC079264LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212359

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)4.7
消費電力(W)21.6
定格光束(Lm)1999
内容量1台注文コード12212359品番OC079264LR
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様電動昇降機装置:対応型種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)4.7真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)736材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)21.6全高(mm)946~2000ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)500光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35明るさ白熱灯器具100W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1999調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする