仕様電動昇降機装置:対応型種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.4色真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)1513材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)43.2全高(mm)1723~2500ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)69明るさ白熱灯器具100W×6灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4201調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45