仕様電動昇降機装置:対応型種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.3色オフホワイト高さ(mm)2100材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)21.6ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)444光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2176調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45