曜日別特売
OC257107NR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212508

OC257107NR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212508
OC257107NR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212508

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)3.3
消費電力(W)21.6
定格光束(Lm)2295
内容量1台注文コード12212508品番OC257107NR
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様電動昇降機装置:対応型種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.3オフホワイト高さ(mm)2100材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)21.6ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)444光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2295調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする