種別器具:LED一体型材質セード:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.4色サテンゴールド取付レール取付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)744~1344ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)547調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売