曜日別特売
OP252774BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212788

OP252774BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212788
OP252774BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212788

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード12212788品番OP252774BR
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立

種別器具:LED一体型材質セード:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.4オフホワイト取付直付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)739~1239ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)503調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする