種別器具:LED一体型材質セード:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.4色サテンゴールド取付直付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)739~1239ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)503調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55